EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-241 PR-paneeli 8xC13/C14+K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 8
Nimellisvirta - 10 A
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
14 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540548333
Sähkönumero
7226799
Toimittajan tuotenumero
555-241
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
8
Nimellisvirta:
10 A
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel 8-suuntainen vaakasuuntainen PDU 8x C13-pistorasia passiivinen 10A C14-pistoke kytketty
Excel-virtajakeluyksiköt on suunniteltu asennettaviksi ja käytettäviksi 19 tuuman verkkokaapeissa ja -koteloissa. Jokainen yksikkö koostuu korkealaatuisesta alumiiniprofiilirungosta, johon on ladattu jopa 12 pistorasiaa.10 ampeerin PDU:issa on päävirtakytkin.- IEC 60320 C13 -tyyppiset pistorasiat- Korkealaatuinen, kevyt alumiinirunko, pysty- ja vaakasuuntaiset asennusvaihtoehdot- 250 voltin AC, 50/60 Hz luokitus, LED-merkkivalo yksikön virralle- CE-yhteensopiva, ROHS-yhteensopiva- Ulkoinen maadoitusmahdollisuus- 3 metrin PVC-tulojohto, päättyy IEC 60320 C14 -pistokkeeseen- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 10,751 kg CO2e
Excel-virtajakeluyksiköt on suunniteltu asennettaviksi ja käytettäviksi 19 tuuman verkkokaapeissa ja -koteloissa. Jokainen yksikkö koostuu korkealaatuisesta alumiiniprofiilirungosta, johon on ladattu jopa 12 pistorasiaa.10 ampeerin PDU:issa on päävirtakytkin.- IEC 60320 C13 -tyyppiset pistorasiat- Korkealaatuinen, kevyt alumiinirunko, pysty- ja vaakasuuntaiset asennusvaihtoehdot- 250 voltin AC, 50/60 Hz luokitus, LED-merkkivalo yksikön virralle- CE-yhteensopiva, ROHS-yhteensopiva- Ulkoinen maadoitusmahdollisuus- 3 metrin PVC-tulojohto, päättyy IEC 60320 C14 -pistokkeeseen- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 10,751 kg CO2e


