EXCEL NETWORKING - Pistorasiapaneeli - 555-243 PR-paneeli 12xC13/C14+

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Päälle/pois-kytkimellä - kyllä

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 12

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

  • Rungon muoto - suorakulmainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7226801

Toimittajan tuotenumero

555-243

Tukkuerä

1

Päälle/pois-kytkimellä:

kyllä

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

12

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

suorakulmainen

Liitäntäjohdon pituus:

3 m

Väri:

musta

Suojakannella:

ei

Nimellisvirta:

10 A

Kääntyvä keskiosa:

ei

Excel 12-suuntainen pystysuuntainen PDU 12x C13-pistorasia passiivinen 10A C14-pistoke kytketty