EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EX OS2 16C 9/125 INX LT BK DCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Kategoria:

OS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotCca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 16

  • Kategoria - OS2

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540522784

Sähkönumero

0223392

Toimittajan tuotenumero

205-303

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

16

Kategoria:

OS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Excel Enbeam OS2 valokuitukaapeli irtoputki 16 ydin LSZH Dca musta

Enbeam OS2 yksimuotokuitukaapeli irtonainen putki 16 ydintä 9/125 LSZH Dca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D:n mukaista matalan vesihuippuluokan kuitua, joka tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapelit on rakennettu putken ympärille, joka sisältää enintään 24 värikoodattua 250 μm:n primääripäällysteistä kuitua. Putki on päällystetty E-Glass-lujuusterällä._x000D_ _x000D_Se on kuin kaapeli, jonka ympärillä on kaapeli, jonka sisällä on kaapeli.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D _x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Dca-s2-d2-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,259 kg CO2e.