EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 16C TB 50/125 T/B CCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuitujen lukumäärä:
16Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 16
Kategoria - OM4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522050
Sähkönumero
0223377
Toimittajan tuotenumero
204-116
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
16
Kategoria:
OM4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Excel Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli Tiiviisti puskuroitu 16-ydin 50/125 LSOH Cca Musta
Enbeam OM4-monimuotokuitukaapeli tiukka puskuroitu 16-ydin 50/125 G.657.A2 taivutukselle herkkä LSOH Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Excel OM4 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiukasti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_.Se on helppo asentaa ja asentaa.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,306 kg CO2e.
Enbeam OM4-monimuotokuitukaapeli tiukka puskuroitu 16-ydin 50/125 G.657.A2 taivutukselle herkkä LSOH Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Excel OM4 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiukasti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_.Se on helppo asentaa ja asentaa.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,306 kg CO2e.


