EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 6C TB 50/125 KUITU CCA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 6

  • Kategoria - OM4

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540580258

Sähkönumero

0223376

Toimittajan tuotenumero

204-106

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

6

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Excel Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli Tiiviisti puskuroitu 6 ydin 50/125 LSOH Cca musta

Enbeam OM4 monimuotokuitukaapeli tiukka puskuroitu 6-ydin 50/125 G.657.A2 taivutukselle epäherkkä LSOH Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OM4-kuituoptisia kaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Excel OM4 50/125 μm:n tiukasti puskuroidut valokuitukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin ja ulkoisiin sovelluksiin. Kaapelit on rakennettu E-Glass-lujuuselementin ympärille, joka sisältää jopa 24 värikoodattua 900 μm:n tiukasti puskuroitua kuitua, jotka on päällystetty palonestävällä, savuttomalla ja halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_Nämä kompaktit ja kevyet kaapelit ovat erittäin joustavia ja ne on helppo ja nopea asentaa._x000D_.Se on helppo asentaa ja asentaa.- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä_x000D_x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_ x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D _x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyt hiilidioksidipäästöt: 0,184 kg CO2e.