Etusivu

EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 16C TB KUITU B2CA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 16C TB KUITU B2CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 16

  • Kategoria - OM4

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810415812

Sähkönumero

0209270

Toimittajan tuotenumero

296-116

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

16

Kategoria:

OM4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Excel Enbeam OM4 Tiiviisti puskuroitu 16-ytiminen sisäinen kaapeli LSOH B2ca Musta