EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OM4 6C TB KUITU B2CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 6
Kategoria - OM4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5056810415782
Sähkönumero
0209267
Toimittajan tuotenumero
296-106
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
6
Kategoria:
OM4
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
B2ca
Excel Enbeam OM4 Tiiviisti puskuroitu 6-ytiminen sisäinen kaapeli LSOH B2ca Musta
Excel Enbeam OM4 -jakelukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin sovelluksiin. Monimuotokuitu tarjoaa OM4-suorituskyvyn ja OM3-yhteensopivuuden taaksepäin. Kaapeleissa käytetään 4-24 värillistä 900 μm:n kuitua, joita ympäröi aramidilanka keskimmäisen FRP-lujuuselementin ympärillä. Tämän ansiosta kaapelia voidaan käyttää sisäisissä sovelluksissa, joiden Euroclass-luokitus on B2ca._x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Soveltuu vain sisäkäyttöön_x000D_x000D_- Jaksollinen mittarimerkki_x000D_x000D_- Jyrsijänkestävä_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- 25 vuoden takuu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1a,d0,a1.
Excel Enbeam OM4 -jakelukaapelit on suunniteltu erityisesti sisäisiin sovelluksiin. Monimuotokuitu tarjoaa OM4-suorituskyvyn ja OM3-yhteensopivuuden taaksepäin. Kaapeleissa käytetään 4-24 värillistä 900 μm:n kuitua, joita ympäröi aramidilanka keskimmäisen FRP-lujuuselementin ympärillä. Tämän ansiosta kaapelia voidaan käyttää sisäisissä sovelluksissa, joiden Euroclass-luokitus on B2ca._x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Soveltuu vain sisäkäyttöön_x000D_x000D_- Jaksollinen mittarimerkki_x000D_x000D_- Jyrsijänkestävä_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- 25 vuoden takuu_x000D_- Euroluokka: B2ca-s1a,d0,a1.


