Etusivu

EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 6C TB KUITU B2CA

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 6C TB KUITU B2CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuitujen lukumäärä:

6

Kategoria:

OS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotDca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 6

  • Kategoria - OS2

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - B2ca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5056810400061

Sähkönumero

0209272

Toimittajan tuotenumero

296-230

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

6

Kategoria:

OS2

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

B2ca

Excel Enbeam OS2 Tiiviisti puskuroitu G.657.A2 6-ytiminen sisäinen kaapeli LSOH B2ca Musta