EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko - EXL OS2 6C T/B 9/125 BK CCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kuitujen lukumäärä:
6Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 6
Kategoria - OS2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540522388
Sähkönumero
0223378
Toimittajan tuotenumero
205-230
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
6
Kategoria:
OS2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Excel Enbeam OS2 kuituoptinen kaapeli Tiivis puskuroitu 6 ydin LSZH Cca musta
Enbeam OS2 Singlemode-kuitukaapeli tiukka puskuroitu 6 Core 9/125 LSZH Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D-yhteensopiva low water peak -luokkaa ja tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapeleissa on jopa 24 värikoodattua 900μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, joita ympäröi lujuuselementtinä toimiva E-lasi ja jotka on päällystetty savuttomalla, halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D_ _x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä _x000D_ _x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka: Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_ Euroluokka: Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,233 kg CO2e.
Enbeam OS2 Singlemode-kuitukaapeli tiukka puskuroitu 6 Core 9/125 LSZH Cca musta, osa valtavaa valikoimaa OS2-kuitukaapeleita, jotka on varastoitu kokonaan Mayflexissä. Yksimuotokuitu on G.652.D-yhteensopiva low water peak -luokkaa ja tarjoaa OS2-suorituskyvyn ja OS1-yhteensopivuuden taaksepäin._x000D__x000D_Kaapeleissa on jopa 24 värikoodattua 900μm:n tiiviisti puskuroitua kuitua, joita ympäröi lujuuselementtinä toimiva E-lasi ja jotka on päällystetty savuttomalla, halogeenittomalla ulkovaipalla._x000D_ _x000D_._x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- Vedenkestävä ja UV-kestävä_x000D_x000D_- Kanavaluokka - jyrsijöiden kestävä _x000D_ _x000D_- Metrimerkinnät peräkkäin_x000D_x000D_- Pituusleikkauspalvelu_x000D_- Euroluokka: Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_ Euroluokka: Cca-s1a-d0-a1_x000D_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Sisällytetyn hiilen määrä: 0,233 kg CO2e.