Etusivu

EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K1000 - FTMSU 4xOM3 Cca

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Valokuitukaapeli sisä/ulko K1000 - FTMSU 4xOM3 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 4

  • Kategoria - OM3

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 50/125

  • Valokuituputken tyyppi - tiukka

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0223332

Toimittajan tuotenumero

200-155

Tukkuerä

1

Kuitujen lukumäärä:

4

Kategoria:

OM3

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 50/125

Valokuituputken tyyppi:

tiukka

Ulkovaipan väri:

musta

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

65 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

1000 kN

Maakaapeli:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

EXCEL OM3 4C 50/125 TIGHT BUFFERED LSOH BLACK Cca, s1a,d0,a1