Etusivu

FIBOX - Asennuskotelo PC - PC 3828 13 G

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Asennuskotelo PC - PC 3828 13 G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

280 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot380 mm

Korkeus:

380 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm

Syvyys:

130 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 280 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 380 mm

  • Syvyys - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

78 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

SOLID

EAN-koodi

6418074005564

Sähkönumero

3423717

Toimittajan tuotenumero

5330363

Tukkuerä

4

Väri:

harmaa

Leveys:

280 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

380 mm

Syvyys:

130 mm

Läpinäkyvä kansi:

ei

Läpivientireikien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Asennuslevyllä:

ei

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

ei

Lattialle asennettava seinämalli:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Uppoasennukseen:

kyllä

Lukkojen lukumäärä:

0

RAL-numero:

7035

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Sopii metriseen järjestelmään:

kyllä

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

12

Ovella:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Läpilyöntiaihio:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisältää: Alaosa asennuslevyn/ DIN-kiskon kiinnitysruuveilla, kansi PUR-tiivisteellä ja polyamidi kansiruuvit. Kotelointiluokka (EN 60529) IP 66/IP 67 Iskunkestävyys (EN 62262) IK 08/IK 09 FIBOX SOLID polykarbonaatti- ja ABS kotelot
SOLID-tuoteperhe on erinomainen yleisvaihtoehto sekä sisä- että ulkokäyttöön. Jos haluat suojata elektroniikkakomponenttisi tavallisissa arkisissa ympäristössä, tukevien seiniensä ja helpon työstettävyyden ansiosta Solid on erinomainen vaihtoehto.
SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista lukuunottamatta metrisillä läpilyönneillä varustettuja SM-koteloita (vain PC).