FINNSAT - Jaotin - 8x 14-15dB, 5-2400MHz, DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakaja
Taajuus - 5...2400 MHz
Lähtöjen lukumäärä - 8
Kytkentätapa - F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus - 15 dB
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8424450267998
Sähkönumero
7550358
Toimittajan tuotenumero
T519508
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
jakaja
Taajuus:
5...2400 MHz
Lähtöjen lukumäärä:
8
Kytkentätapa:
F-liitin
Maksimi läpimenovaimennus:
15 dB
Soveltuu etäohjattavalle tehonlähteelle:
kyllä
Jaotin kahdeksaan, 5-2400MHz, 14-15dB, DC-läpisyöttö kaikista
Televes antennijaotin kahdeksaan (5-2400MHz, 14-15dB) F-liittimillä.
Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, räkkiin tai DIN-kiskoon.
Televes antennijaotin kahdeksaan (5-2400MHz, 14-15dB) F-liittimillä.
Zamak-runko takaa hyvän säteilytiiviyden. Sisäasennettava: seinälle, räkkiin tai DIN-kiskoon.
- Helppo asentaa joko ruuvaamalla seinään, räkkipaneeliin tai DIN-kiskoon
- F-liittimien kaltevuuskulma 10 astetta asennusseinästä
- Asennustilan optimointi: tulo ja lähdöt sijaitsevat samalla puolella
- Asennuksen parempi organisointi: mahdollistaa kaapelin kulkemisen takaosan läpi
- Paikka maadoituskaapelille
- Erinomaisen luotettava: uuden sukupolven mikrokomponentit, robottivalmisteinen
- 100 % eurooppalaista suunnittelutyötä, laatua ja valmistusta
- Matalahäviöinen
- Hyvä suojaus, luokka A. Valmistusmateriaali Zamak.
- F-liittimet pidemmillä kierteillä helpottaa asennusta räkkipaneeleihin
- Sisäasennettava
- Mukana maadoitusruuvi
- DC-läpisyöttö lähdöistä tuloon


