FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 4X30 /1 P Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
30 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - puolipyöreä pää
Materiaali - teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 30 mm
Porausreiän halkaisija - 4 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962583830
Sähkönumero
1308689
Toimittajan tuotenumero
579370
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
puolipyöreä pää
Materiaali:
teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
30 mm
Porausreiän halkaisija:
4 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Porausreiän minimisyvyys:
40 mm
Koko (TX):
25
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
fischer FBS 4 P on sinkitystä teräksestä valmistettu betoniruuvi kupukannalla. FBS 4 P soveltuvat mm. asennusjärjestelmien kiinnityksiin, pinta-asennettaviin pistorasioihin sekä yleisesti sähkö- ja putkiasennuksiin kuten myös tee-se-itse-töihin. Kun betoniruuvi kierretään porattuun reikään iskuvääntimellä, kierre pureutuu syvälle betoniin ja varmistaen hyvän näin kuormankantokyvyn. Vähäinen poraamisen tarve säästää aikaa asennuksen aikana. Palonkestävyysluokka R 120 takaa turvallisuuden.
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


