FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 5X50 15/5 P Zn

Fischer Finland Oy
KopioiKopioi
FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 5X50 15/5 P Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannan muoto - puolipyöreä pää

  • Materiaali - teräs

  • Ruuvausjärjestelmä - Torx

  • Pituus - 50 mm

  • Porausreiän halkaisija - 5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4048962583816

Sähkönumero

1308695

Toimittajan tuotenumero

579368

Tukkuerä

1

Kannan muoto:

puolipyöreä pää

Materiaali:

teräs

Ruuvausjärjestelmä:

Torx

Pituus:

50 mm

Porausreiän halkaisija:

5 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Porausreiän minimisyvyys:

60 mm

Koko (TX):

30

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

fischer betoniruuvi FBS 5X50 15/5 P Zn 100kpl fischer FBS 5 P on sinkitystä teräksestä valmistettu betoniruuvi kupukannalla. FBS 5 P soveltuvat mm. asennusjärjestelmien kiinnityksiin, pinta-asennettaviin pistorasioihin sekä yleisesti sähkö- ja putkiasennuksiin kuten myös tee-se-itse-töihin. Kun betoniruuvi kierretään porattuun reikään iskuvääntimellä, kierre pureutuu syvälle betoniin ja varmistaen hyvän näin kuormankantokyvyn. Vähäinen poraamisen tarve säästää aikaa asennuksen aikana. Palonkestävyysluokka R 120 takaa turvallisuuden.