FISCHER FINLAND - Betoniruuvi - 6x50/5 P R 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannan muoto - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä - Torx
Pituus - 50 mm
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048962527773
Sähkönumero
1308671
Toimittajan tuotenumero
573429
Tukkuerä
1
Kannan muoto:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Ruuvausjärjestelmä:
Torx
Pituus:
50 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Koko (TX):
30
Seismisten kuormitusten kesto (ETA):
C1
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
FISCHER FINLAND -tuote
Tutustu FISCHER FINLAND-sarjaan


