FISCHER FINLAND - Kiila-ankkuri (pak=50kpl) - Kiila-ank FBN ll 10x71/CE/eta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurimateriaalin laatu - muu
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 10
Pituus - 71 mm
Ankkrin pintakäsittely - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209409466
Sähkönumero
1308517
Toimittajan tuotenumero
40946
Tukkuerä
1
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
10
Pituus:
71 mm
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ankkurointi:
kiila-ankkuri
Kuorimateriaali:
teräs
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
teräs
Porausreiän minimisyvyys:
63 mm
Kierteen pituus:
31 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Sopii ontelolaatalle:
ei
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Avaimen leukaväli:
17 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Soveltuu halkeilevalle betonille:
ei
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Fischer-pulttiankkuri FBN II K on teräksinen ankkuri, jolla voidaan kustannustehokkaasti kiinnittää halkeamattomaan betoniin. Pulttiankkuri on valmistettu sinkittystä teräksestä ja sitä suositellaan kaiteille tai konsoleille sisätiloissa



