FISCHER FINLAND - Kiila-ankkuri (pak=50kpl) - Kiila-ank FBN ll 8x56/CE/eta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ankkurimateriaalin laatu - muu
Ruuvausjärjestelmä - kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen) - 8
Pituus - 56 mm
Ankkrin pintakäsittely - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
4 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4006209408063
Sähkönumero
1308515
Toimittajan tuotenumero
40806
Tukkuerä
1
Ankkurimateriaalin laatu:
muu
Ruuvausjärjestelmä:
kuusiokanta (ulko)
Kierrekoko (metrinen):
8
Pituus:
56 mm
Ankkrin pintakäsittely:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Ankkurointi:
kiila-ankkuri
Kierre:
metrinen
Ankkurin materiaali:
teräs
Porausreiän minimisyvyys:
51 mm
Kierteen pituus:
24 mm
Kiristys levitystyökalulla:
ei
Sopii ontelolaatalle:
ei
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Esiasennus:
kyllä
Avaimen leukaväli:
13 mm
Mutterien lukumäärä:
1
Aluslevyjen määrä:
1
Soveltuu halkeilevalle betonille:
ei
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Fischer-pulttiankkuri FBN II K on teräksinen ankkuri, jolla voidaan kustannustehokkaasti kiinnittää halkeamattomaan betoniin. Pulttiankkuri on valmistettu sinkittystä teräksestä ja sitä suositellaan kaiteille tai konsoleille sisätiloissa.