FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - BETONIR TSM-M ZN 8X40 M6 SISÄK


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - nelikanta (sisä)
Kierteen halkaisija - 10 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 8 mm
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
1362150
Toimittajan tuotenumero
782408 40 007 100
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
nelikanta (sisä)
Kierteen halkaisija:
10 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
8 mm
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
BETONIRUUVI SÄHKÖSINKITTY SISÄKIERRE M6 RUUVINKOKO 8X40 TX50