FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - TSM-P ZN TX30 6X40/5/-/- 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen halkaisija - 7.5 mm
Pituus - 40 mm
Porausreiän halkaisija - 6 mm
Materiaalin laatu - muu
Koko (TX) - 30
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260116920661
Sähkönumero
1361557
Toimittajan tuotenumero
78226 40 999 1
Tukkuerä
1
Kierteen halkaisija:
7.5 mm
Pituus:
40 mm
Porausreiän halkaisija:
6 mm
Materiaalin laatu:
muu
Koko (TX):
30
Sopii ontelolaatalle:
kyllä
Maksimi kiinnitys paksuus:
5 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä


