FIX-MASTER - Betoniruuvi - TSM-P ZN TX30 5X60/25/-/- 100 KPL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kierteen halkaisija - 6 mm
Pituus - 60 mm
Porausreiän halkaisija - 5 mm
Materiaalin laatu - muu
Koko (TX) - 30
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4260116920654
Sähkönumero
1361555
Toimittajan tuotenumero
78225 60 999 1
Tukkuerä
1
Kierteen halkaisija:
6 mm
Pituus:
60 mm
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Materiaalin laatu:
muu
Koko (TX):
30
Maksimi kiinnitys paksuus:
25 mm
Soveltuu halkeilevalle betonille:
kyllä
Soveltuu halkeilemattomalle betonille:
kyllä
Palonkestävä:
kyllä
BETONIR TSM-P ZN TX30 5X60/25/-/-