FIX-MASTER - Poraruuvi (500 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 5,5X32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
32 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 32 mm
Kierteen halkaisija - 5.5 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023138
Sähkönumero
1362073
Toimittajan tuotenumero
921455 32 007 500
Tukkuerä
8
Materiaali:
teräs
Pituus:
32 mm
Kierteen halkaisija:
5.5 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:500 kpl. Avainkoko 8mm


