FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,2X13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
13 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 13 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023244
Sähkönumero
1362059
Toimittajan tuotenumero
921442 13 007 1000
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
13 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:1000 kpl. Avainkoko 7mm


