FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,2X16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 16 mm
Kierteen halkaisija - 4.2 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023237
Sähkönumero
1362060
Toimittajan tuotenumero
921442 16 007 1000
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
16 mm
Kierteen halkaisija:
4.2 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:1000 kpl. Avainkoko 7mm


