Etusivu

FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,2X19

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Poraruuvi (1000 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 4,2X19

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 19 mm

  • Kierteen halkaisija - 4.2 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417926216172

Sähkönumero

1362061

Toimittajan tuotenumero

921442 19 007 1000

Tukkuerä

16

Materiaali:

teräs

Pituus:

19 mm

Kierteen halkaisija:

4.2 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:1000 kpl. Avainkoko 7mm