FIX-MASTER - Poraruuvi (250 kpl) - PORARUUVI DIN 7504-K ZN 6,3X32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
32 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Pituus - 32 mm
Kierteen halkaisija - 6.3 mm
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417926023107
Sähkönumero
1362076
Toimittajan tuotenumero
921463 32 007 250
Tukkuerä
16
Materiaali:
teräs
Pituus:
32 mm
Kierteen halkaisija:
6.3 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Poraruuvi Kuusiokanta Sähkösinkitty Pakkauskoko:250 kpl. Avainkoko 10mm


