FRICO - Ilmaverho - PAFEC3515E12 12kW400VK270x1549

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma) - 3 m
Oven maksimileveys - 1.5 m
Leveys - 1549 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite - 400 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410533828
Sähkönumero
8103517
Toimittajan tuotenumero
PAFEC3515E12
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vapaasti riippuva
Asennuskorkeus maks. (poistoilma):
3 m
Oven maksimileveys:
1.5 m
Leveys:
1549 mm
Lämmityselementtien liitäntäjännite:
400 V
Puhallinsäätöjen määrä:
10
Lämmityksen maksimiottoteho:
12 kW
Ilmavirtaus maks.:
2700 m³/h
Lämmitystasojen määrä:
3
Puhaltimien liitäntäjännite:
230 V
Asennuskorkeus minimi (poistoilma):
2.5 m
Korkeus:
270 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Lämmityksen maksimiottovirta:
16.9 A
Langaton kaukosäätö:
ei
Väri:
valkoinen
Syvyys:
525 mm
Puhaltimien maksimiottoteho:
0.73 kW
Puhaltimien maksimiottovirta:
3.2 A
Ilmansuodatin:
ei
Äänen voimakkuus maks. (3 metrin säteellä):
63 dB(A)
Kasettiyksikkö:
ei
Ilmanvaihtotila:
ei
Termostaatti:
ei
RAL-numero:
9016
Kierrosluvun säätö:
ei
Käyttöpaneeli:
ei
Tehoaluekytkin:
ei
Poistoilman muoto:
säädettävä
• Valmisteltu FC-ohjausjärjestelmälle, jonka esiohjelmoitujen tehdasasetusten ja monien toimintojen ansiosta ilmaverholaite on helppo asentaa ja käyttää.
• Portaaton puhallusnopeudenohjaus sekä 3 lämmitysporrasta. • Etupaneeli on helppo irroittaa, mikä helpottaa asennusta ja huoltoa.
• Ilmaverhokoje voidaan liittää kiinteistön valvontajärjestelmään. • Korroosiosuojattu kotelo on kuumasinkittyä, jauhemaalattua peltiä. Etupaneelin ja luukun väri: valkoinen, RAL 9016, NCS 0500. Säleikön, takaosan ja päädyn väri: harmaa, RAL 7046.



