FRICO - Lämpöpuhallin kiinteä - PNT135 10/13,5kW 440/500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 13.5 W
Ilmamäärä - 0...1300 m³/h
Liitäntäjännite - 3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi - aksiaalinen
Leveys - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393410545524
Sähkönumero
8103588
Toimittajan tuotenumero
PNT135
Tukkuerä
1
Teho:
13.5 W
Ilmamäärä:
0...1300 m³/h
Liitäntäjännite:
3 x 400 V
Puhaltimen tyyppi:
aksiaalinen
Leveys:
450 mm
Korkeus:
520 mm
Syvyys:
510 mm
Frico Panther PNT135, 10/13,5 kW kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin tekniseen lämmittämiseen.
Frico Panther T sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataanulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP15N. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
Frico Panther T sarjan kiinteästi asennettava sähkölämmitteinen kiertoilmalämmitin. Ohjataanulkoisella termostaatilla KRT2800 ja tehonvalitayksiköllä PP15N. Seinäasennusteline kuuluu toimitukseen.
FRICO -tuote
Tutustu FRICO-sarjaan


