FRONIUS - Invertteri - Fronius Tauro ECO 50-3-P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
50000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 50000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 1
Max. sisääntulovirta DC - 87.5 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 75000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007131
Toimittajan tuotenumero
4,210,307
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
50000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
1
Max. sisääntulovirta DC:
87.5 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
75000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
87.5 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
87.5 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
178 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
580...930 V
Energiankulutus:
16 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
755 mm
Korkeus:
1109 mm
Syvyys:
346 mm
Max. hyötysuhde:
98.5 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.2 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
jousiliitäntä
AC-liitäntä:
muu
Paino:
74 kg
Lisätakuu rekisteröitävä Froniuiksen verkkosivuita käyttöönoton yhteydessä.


