FRONIUS - Invertteri - Fronius Tauro 50-3-P

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Invertteri - Fronius Tauro 50-3-P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

50000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 50000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 3

  • Max. sisääntulovirta DC - 134 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 75000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007129

Toimittajan tuotenumero

4,210,301

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

50000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

3

Max. sisääntulovirta DC:

134 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

75000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

134 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

134 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

240 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

400...870 V

Energiankulutus:

16 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

755 mm

Korkeus:

1109 mm

Syvyys:

346 mm

Max. hyötysuhde:

98.5 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.3 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

muu

AC-liitäntä:

muu

Paino:

92 kg

Tauro 50-3-P, 3xMPPT, 1kpl DC sis.tulo per MPPT, ei sulakkeita tuloissa,ylijännitesuojat AC ja DC type 1+2. WSD, RS485, Modbus RTU, Sunspec, IP66

Lisätakuu rekisteröitävä Froniuiksen verkkosivuita käyttöönoton yhteydessä.