Poistunut tuote

FRONIUS - Latausasema - Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi
FRONIUS - Latausasema - Fronius Wattpilot Home 11 J 2.0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

MID:n mukainen energiamittari:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Kannettava:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 11 kW

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • MID:n mukainen energiamittari - ei

  • OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - 1.6

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007297

Toimittajan tuotenumero

4,240,404

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

11 kW

Latauspisteiden määrä:

1

MID:n mukainen energiamittari:

ei

OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:

1.6

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Latauskaapelin pituus:

0 m

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:

0

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

DC-vikavirtatunnistus:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Kannettava:

ei

Asennuspuolen liitäntä:

3-vaihe

Taajuus:

50 Hz

Nimellinen liitäntäteho:

11 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Latauslokien vienti:

kyllä

Kytkinhitsauksen tunnistus:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

2.5...2.5 mm²

Seinäasennus:

kyllä

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Wattpilot Home 11 J 2.0 Fix installed Wallbox