GLAMOX HEATING - Lämmittimen lisätarvike - Jalkapari korkea musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puhaltimella - ei
Tehokytkin - muu
Leveys - 30 mm
Korkeus - 295 mm
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7040669142201
Sähkönumero
8136256
Toimittajan tuotenumero
X-914220
Tukkuerä
1
Puhaltimella:
ei
Tehokytkin:
muu
Leveys:
30 mm
Korkeus:
295 mm
Syvyys:
200 mm
Väri:
musta
Ohjelmoitava:
ei
Ajastimella:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Etuosan materiaal:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Ritilän malli:
muu
Syöttöjännite:
220...240 V
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Lämpötilan säätö:
5...35 °C
Paino:
0.5 kg
Jäätymissuoja:
ei
Digitaalinäyttö:
ei
Ylikuumenemissuoja:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:
ei
Kulutuksenilmaisu:
ei
Itsesäätyvä:
ei
Avoimen ikkunan tunnistus:
ei
Kiskoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Musta jalkapari korkealle lämmittimelle. 3001 TPA, H10, H30 H, H40 H, H60. Helppo kiinnitys neljällä ruuvilla. 5 vuoden takuu. Toimii myös lämmittimille Adax Neo H, Clea H, Famn H, Iver H, Neo Basic NP, Eco Basic.


