GOOBAY - AV-laite - Projector Mount M Silver

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 10 kg
Leveys - 178 mm
Korkeus - 320 mm
Väri - hopea
Syvyys - 200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4040849519055
Sähkönumero
V012744
Toimittajan tuotenumero
51905
Tukkuerä
10
Maksimikuorma:
10 kg
Leveys:
178 mm
Korkeus:
320 mm
Väri:
hopea
Syvyys:
200 mm
Projector Mount M Silver
Kattokiinnitysteline projektoreille, sopii koti- ja toimistokäyttöön.
- Väri: Hopea
- Maksimikuormitus: 10 kg
- Asennustapa: Kattoasennus
- Kallistus: ±15°
- Kääntö: 360°
- Säädettävä korkeus: 130–320 mm
EsitePDF


