Etusivu

GOOBAY - Seinäteline - Speaker Wall One SL White

Wentronic GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimikuorma - 3 kg

  • Leveys - 129 mm

  • Korkeus - 166 mm

  • Väri - valkoinen

  • Syvyys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4040849713484

Sähkönumero

V012777

Toimittajan tuotenumero

71348

Tukkuerä

15

Maksimikuorma:

3 kg

Leveys:

129 mm

Korkeus:

166 mm

Väri:

valkoinen

Syvyys:

45 mm

Goobay seinäteline Sonos One ja Sonos One SL -kaiuttimille. Kompakti ratkaisu optimaaliseen kuunteluun. Kiinnike voidaan myös kääntää ±180°, mikä mahdollistaa kaiuttimen ripustamisen ylösalaisin.