GROWATT - Invertteri - Growatt MID 20KTL3-XH(BP)

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt MID 20KTL3-XH(BP)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

20000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot36000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 20000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 32 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 40000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007511

Toimittajan tuotenumero

GROWATT MID 20KTL3-XH

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

20000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

32 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

40000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

32 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

32 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

600...600 V

Energiankulutus:

5.5 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

580 mm

Korkeus:

435 mm

Syvyys:

230 mm

Max. hyötysuhde:

98.75 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

98.5 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

60 kWh

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

ruuviliitäntä

Paino:

31 kg

Growatt MID 20KTL3-XH(BP) 20KW 3Phase 2MPPT, Imax 32 A, IP66, AFCI, DC-kytkin, OLED.

Growatt MID -XH(BP)-sarja, 2x MPPT, hybridi invertteri, APX -akut.

MID -XH(BP) sarjassa on akkuvalmius kahdella akkusisääntulolla, jolla saat turvattua kiinteistön sähkön omavaraisuuden, myös sähkökatkojen aikana (lisälaite SYM-Box). Aurinkopaneelitehoa voi kytkeä +100% nimellistehoon nähden. Lataa samanaikaisesti akkuja ja syöttää kuormille tai verkkoon nimellistehonsa verran energiaa, kun paneelituotto riittää tähän.

Growatt tuoteperheen inverttereitä voi ohjata joko paikallisesti tai pilvipalvelun kautta (vaatii toimiakseen invertnetyhteyden). Monipuoliset valmiit ohjaustavat helposti asetettavissa suoraan kännykältä. Pörssisähköohjauksen lisäksi eri toimintatiloja valittavissa mm Akku-ensin tila, Kuormat-ensin tila, Verkko-ensin tila. Aikaikkuna ohjaukset tai tekoäly avusteinen pörssisähkönohjaus. Energiamittari mallin mukaan.

  • DC/AC suhde 2:1, aurinkopaneeliteho voidaan mitoittaa +100% nimellistehoon
  • 2kpl MPPT / 2 sisääntuloa per MPPT
  • 32 A per MPPT
  • Oikosulkuvirta 40 A per MPPT
  • MPPT jännitealue 160 – 1000 VDC, max 1100 VDC
  • -30… +60 C
  • Akkujännitealue 600 - 950 VDC, APX-akut
  • Akkukapasiteetti kasvatettavissa jopa 60 kWh asti
  • Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan, verkonvaihto SYN-Box:n avulla
  • Yhteyslaite ostettava erikseen kohteen vaatimusten mukaan Wifi / LAN / 4G.
  • Takuu 10v

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan