GROWATT - Invertteri - Growatt MID 50KTL3-HU

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt MID 50KTL3-HU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 50000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 4

  • Max. sisääntulovirta DC - 40 A

  • Max. tulojännite DC - 1000 V

  • Max. DC-ottoteho - 100000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013862

Toimittajan tuotenumero

GROWATT MID 50KTL3-HU

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

50000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Max. sisääntulovirta DC:

40 A

Max. tulojännite DC:

1000 V

Max. DC-ottoteho:

100000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

40 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

20 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

50 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

1000...1000 V

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

vakio

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

680 mm

Korkeus:

570 mm

Syvyys:

256 mm

Max. hyötysuhde:

98.6 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.1 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

Hyödynnettävissä oleva akkukapasiteetti:

60 kWh

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

pistoliitin

Paino:

48 kg

Growatt MID 36/40/ 50 kW hybridi-invertteri, 3-4 x MPPT, Imax 40 A, 195 - 1000 VDC

Growatt MID 30 - 50 kW -HU hybridi-invertteri perhe sopii loistavasti isoon kotiin, keskikokoiseen yritykseen tai teollisuuskiinteistöön.

Loistavat ominaisuudet vakiona.

Päätoiminnot ja ominaisuudet:

  • DC/AC suhde 2:1, +100% nimellistehoon
  • 3-4kpl MPPT, kts tarkat tekniset tiedot
  • 40 A per MPPT
  • AFCI, valokaarisuojaus
  • oikosulkuvirta 50 A per MPPT
  • 160 – 1000 VDC, max 1100 VDC
  • -25… +60 C
  • Kahden akun sisäänsyöttö, APX-sarja
  • max akkukoko yhteensä 2x 30 kWh
  • Back-Up teho: nimellisen tehon mukaan
  • Aktiivinen jäähdytys
  • UPS vaihtoaika < 10 ms
  • Yöajan kulutus < 25 W
  • Voidaan kytkeä jopa yhdeksän invertteriä rinnan
  • IP 66
  • Takuu 10v


Lisävarusteena:

  • Useamman invertterin energian hallintaan: SEM-XA-R + virtamuuntajat kohteen mukaan.
  • Yhteyslaitteeksi: Shine WiLan X2
  • Growatt energiamittari

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan