GROWATT - Invertteri - Growatt NEO 1000-X(Lora)

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt NEO 1000-X(Lora)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

1000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800...0 W

Langaton:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 1000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 18 A

  • Max. tulojännite DC - 60 V

  • Max. DC-ottoteho - 1000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013852

Toimittajan tuotenumero

NEO 1000-X(LORA)

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

1000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

18 A

Max. tulojännite DC:

60 V

Max. DC-ottoteho:

1000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

18 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

18 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

23 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

16...60 V

Energiankulutus:

0.03 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Integroitu DC-kytkin:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

yksivaiheinen

Leveys:

270 mm

Korkeus:

252 mm

Syvyys:

42 mm

Max. hyötysuhde:

99.5 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.3 %

Sisältää muuntajan:

kyllä

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

3.1 kg

Growatt NEO 1000 -X (LoRa), 1000 W, 2x MPPT, Imax 18A, U: 16 - 60 VDC, On-Grid, 1-vaihe, takuu 12v



Mikroinvertteri valmispaketti Growatt NEO 800 on loistava valinta pienille alueille, kun halutaan saada vaikka autotallin seinältä aurinkoenegia talteen. Sopii myös laajemman alueen rakentamiseen. Laitteessa kaksi erillistä MPPT seuraajaa, joten molemmat paneelit voidaan asentaa eri suuntiin aurinkoenergian maksimoimiseksi. Myös mikroinverttereitä käsitellään sähköasennusten suhteen kuten mitä tahansa muuta invertteriä. Mikroinvertteri tulee kytkeä turvakytkimen kautta keskukseen (esim RK) vikavirtasuojattuun lähtöön. Laitteeseen sopivat MC4-liittimet V007349 ja verkkoliitäntäkaapeli V009171 myydään erikseen.



NEO 1000 -X ominaisuudet:

  • Suositeltu paneeliteho 400 – 670 W+
  • Hyötysuhde 97,3%
  • Sisääntulo 16 – 60 VDC nominal
  • Käynnistysjännite 16 VDC
  • Max virta 18 A
  • Oikosulkuvirta 23 A
  • 2kpl MPPT
  • 1000 W ulostuloteho
  • max 3kpl mikroinverttereitä per vaihe (suomessa)
  • IP67
  • -40… +65 C käyttölämpötila
  • LoRa kommunikointi, vaatii Growatt-lisälaitteen, APP-etäseuranta
  • Yöajan kulutus 30mW

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan