GROWATT - Invertteri - Growatt NEO 2000M-X(Lora)

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi
GROWATT - Invertteri - Growatt NEO 2000M-X(Lora)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

2000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800...0 W

Langaton:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 2000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 4

  • Max. sisääntulovirta DC - 15 A

  • Max. tulojännite DC - 60 V

  • Max. DC-ottoteho - 2000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V013853

Toimittajan tuotenumero

NEO 2000M-X(LORA)

Tukkuerä

10

Nimellinen lähtöteho AC:

2000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

4

Max. sisääntulovirta DC:

15 A

Max. tulojännite DC:

60 V

Max. DC-ottoteho:

2000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

15 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

15 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

1

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

18.8 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

16...55 V

Energiankulutus:

0.05 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Integroitu DC-kytkin:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

yksivaiheinen

Leveys:

396 mm

Korkeus:

300 mm

Syvyys:

45 mm

Max. hyötysuhde:

99.5 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.3 %

Sisältää muuntajan:

kyllä

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

5.1 kg

Growatt NEO 2000 -X (LoRa), 2000 W, 4x MPPT, Imax 15 A, U: 16 - 55 VDC, On-Grid, 1-vaihe, takuu 12v.



Mikroinvertteri valmispaketti Growatt NEO 2000 -X LoRa on loistava valinta pienille alueille, kun halutaan saada vaikka autotallin seinältä aurinkoenegia talteen. Sopii myös laajemman alueen rakentamiseen. Laitteessa kaksi erillistä MPPT seuraajaa, joten molemmat paneelit voidaan asentaa eri suuntiin aurinkoenergian maksimoimiseksi. Myös mikroinverttereitä käsitellään sähköasennusten suhteen kuten mitä tahansa muuta invertteriä. Mikroinvertteri tulee kytkeä turvakytkimen kautta keskukseen (esim RK) vikavirtasuojattuun lähtöön. Laitteeseen sopivat MC4-liittimet V007349 myydään erikseen. LoRa-verkon kantama on paljon pidempi kuin Wifi-verkon. Vaatii oman LoRa-Growatt vastaanottimen.



NEO 2000 -X (LoRa) ominaisuudet:

  • Suositeltu paneeliteho max 3000 W
  • Hyötysuhde 97,3%
  • Sisääntulo 16 – 55 VDC nominal
  • Käynnistysjännite 20 VDC
  • Max virta 15 A
  • Oikosulkuvirta 18.8 A
  • 4kpl MPPT
  • 2000 W ulostuloteho
  • max 1kpl mikroinverttereitä per vaihe (suomessa)
  • IP67
  • -40… +65 C käyttölämpötila
  • LoRa kommunikointi, vaatii Growatt-lisälaitteen, APP-etäseuranta
  • Yöajan kulutus 50mW
  • Tämä on LoRa eli RF -versio

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan