GROWATT - Invertteri - Growatt NEO 800M -X(WF)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
800...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 800...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 18 A
Max. tulojännite DC - 60 V
Max. DC-ottoteho - 1200 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009170
Toimittajan tuotenumero
GROWATT NEO 800
Tukkuerä
10
Nimellinen lähtöteho AC:
800...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
18 A
Max. tulojännite DC:
60 V
Max. DC-ottoteho:
1200 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
18 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
18 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
2
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
23 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
28...60 V
Energiankulutus:
1 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
muu
Integroitu DC-kytkin:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
yksivaiheinen
Leveys:
270 mm
Korkeus:
252 mm
Syvyys:
42 mm
Max. hyötysuhde:
99.5 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
97.3 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
3.1 kg
Mikroinvertteri valmispaketti Growatt NEO 800 on loistava valinta pienille alueille, kun halutaan saada vaikka autotallin seinältä aurinkoenegia talteen. Sopii myös laajemman alueen rakentamiseen. Laitteessa kaksi erillistä MPPT seuraajaa, joten molemmat paneelit voidaan asentaa eri suuntiin aurinkoenergian maksimoimiseksi. Myös mikroinverttereitä käsitellään sähköasennusten suhteen kuten mitä tahansa muuta invertteriä. Laitteeseen sopivat MC4-liittimet V007349 ja verkkoliitäntäkaapeli V009171 myydään erikseen.
NEO 800 ominaisuudet:
- Suositeltu paneeliteho 320 – 540 W+
- Hyötysuhde 97,3%
- Sisääntulo 16 – 60 VDC nominal
- Käynnistysjännite 16 VDC
- Max virta 16 A
- Oikosulkuvirta 20 A
- 2kpl MPPT
- 800 W ulostuloteho
- max 4kpl per vaihe (suomessa)
- IP67
- -40… +65 C käyttölämpötila
- Wifi, APP-etäseuranta
- Yöajan kulutus 20mW
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan


