GROWATT - Invertteri Off-Grid - Growatt SPF 3500 ES Off-Grid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
DC-järjestelmän jännite - 400 V
Lähtöteho - 3500 W
Lähtöjännite - 230...230 V
Korkeus - 330 mm
Leveys - 485 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007329
Toimittajan tuotenumero
GROWATT SPF 3500 ES
Tukkuerä
1
DC-järjestelmän jännite:
400 V
Lähtöteho:
3500 W
Lähtöjännite:
230...230 V
Korkeus:
330 mm
Leveys:
485 mm
Syvyys:
135 mm
Lähtötaajuus:
50...50 Hz
Lyhytkestoinen huippukuorma:
3500 W
Integroitu latauksen ohjaus:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Näyttö:
vakio
Tiedonsiirto:
kyllä
Kytkettävällä ulostulolla:
ei
Paino:
12 kg
Suojausluokka:
I
Liitäntä DC akkua varten:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
0...55 °C
Virrankulutus tyhjäkäynnillä ja valmiustilassa:
1...60 W


