HAGER - As.kotelo polyesteri ikk.ovi - ORION PLUS 650x500x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
650 mmLeveys:
500 mmSyvyys:
250 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 24
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 650 mm
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
188 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610670958
Sähkönumero
3427074
Toimittajan tuotenumero
FL271B
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
650 mm
Leveys:
500 mm
Syvyys:
250 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Moduulien määrä:
96
Sisäsyvyys:
250 mm
Rivien lukumäärä:
4
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
RAL-numero:
7035
Läpivientien määrä laipoille:
0
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Lasikuituvahvennetusta polyesteristä valmistettu ikkunallisella ovella varustettu orion plus -asennuskotelo soveltu hyvin suuremman tiiveysluokan ympäristöolosuhteiltaan vaativiin teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä ulkoalueiden jako-, ryhmä-ja automaatiokeskusasennuksiin, joissa oven takana olevien kojeiden tilat halutaan nähdän avaamatta koteloa ovea. Kotelo voidaan varustaa asennuslevyllä. Kotelon koko on 650x500x250 mm, tiiveysluokka IP65.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


