HAGER - As.kotelo polyesteri ikk.ovi - ORION PLUS500x400x200mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
500 mmLeveys:
400 mmSyvyys:
200 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 18
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 500 mm
Leveys - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
69 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610670934
Sähkönumero
3427072
Toimittajan tuotenumero
FL263B
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
18
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
500 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
200 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Moduulien määrä:
54
Sisäsyvyys:
200 mm
Rivien lukumäärä:
3
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
RAL-numero:
7035
Läpivientien määrä laipoille:
0
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


