HAGER - Asennuskanava Mini-Snap tarra - M1659 PVC 11x11x2000 tar LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
11 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 11 mm
Leveys - 11 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 251 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410014759605
Sähkönumero
1475960
Toimittajan tuotenumero
M16599016A
Tukkuerä
150
Korkeus:
11 mm
Leveys:
11 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
itseliimautuva
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
ei ole
RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
100 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Muovinen sähköasennuskanava Mini-Snap kaapeliasennukseen ilman kanavakantta, kaapelille halkaisija 7,5 - 10mm. Yksittäisen kaapelin asennus kanavaan painamalla kanavaprofiilin sisälle. Kanavan kiinnitys pintaan pitävällä tarralla.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


