HAGER - Asennuskanava tehalit.LFR - LFR15015 PVC 16x16 20m tar LVA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
15 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 15 mm
Leveys - 15 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 20000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
20 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740013734
Sähkönumero
1475852
Toimittajan tuotenumero
LFR1501509016A
Tukkuerä
20
Korkeus:
15 mm
Leveys:
15 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
20000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
itseliimautuva ja pohjaperformointi
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
saranalla
RAL-numero:
9016
Käytettävä poikkipinta:
256 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP40


