HAGER - As.kotelo polyesteri ikk.ovi - ORION PLUS 800x600x300mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
800 mmLeveys:
600 mmSyvyys:
300 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 28
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 800 mm
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
241 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610670965
Sähkönumero
3427075
Toimittajan tuotenumero
FL279B
Tukkuerä
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
28
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
800 mm
Leveys:
600 mm
Syvyys:
300 mm
Mitoitusvirta (In):
630 A
Kaapeliläpivientien määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Lukolla:
kyllä
Moduulien määrä:
140
Sisäsyvyys:
300 mm
Rivien lukumäärä:
5
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Kotelon materiaalin vahvuus:
3 mm
RAL-numero:
7035
Läpivientien määrä laipoille:
0
Suojausluokka:
II
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Kansi ylipainevapauttimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


