HAGER - Johdonsuojakatk. 1-nap B 10kA - NBN110 10A RL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
1Nimellisvirta:
10 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 1
Nimellisvirta - 10 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614613708
Sähkönumero
3263004
Toimittajan tuotenumero
NBN110
Tukkuerä
12
Napojen määrä yhteensä:
1
Nimellisvirta:
10 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
1
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
15 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Tehohäviö:
1.87 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


