HAGER - Johtokanava tehalit.BA7 - BA725025 PVC 25x25x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

harmaa

Korkeus:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Leveys:

25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Korkeus - 25 mm

  • Leveys - 25 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740878470

Sähkönumero

1417550

Toimittajan tuotenumero

BA725025

Tukkuerä

50

Väri:

harmaa

Korkeus:

25 mm

Leveys:

25 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

6.5 mm

Aukon leveys:

6 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

275 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru PVC BA7 25x25mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7 25x25mm harmaa
Johdotuskouru sisältää kannen ja sivuaukotetun rungon. Sivuseinäkkeet voidaan katkaista ilman työkaluja alkaen kanavakoosta korkeus 40 mm ja leveys 40 mm. Johtopidike kanaville leveydestä 40 mm . Kantta on tilattavissa myös erillisenä kanavan lisätarvikkeena alkuperäisen kadonneen kannen tai katkaisussa tapahtuneen katkaisuhävikin korvaamiseksi. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan