HAGER - Lattiakiinnike electraplan.UK - UKS24028 UK240x28 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanavan leveys - 240 mm
Kanavan korkeus - 28 mm
Soveltuu liikuntasaumaan - ei
Potentiaalintasaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012002239131
Sähkönumero
1476021
Toimittajan tuotenumero
UKS240280
Tukkuerä
20
Kanavan leveys:
240 mm
Kanavan korkeus:
28 mm
Soveltuu liikuntasaumaan:
ei
Potentiaalintasaus:
kyllä
Lattiakiinnike kanavan UK240x28 kiinnittämiseksi pohjavaluun. materiaaligalvanoitu teräs. Tarve vähintään yksi kiinnike per kanava/m. Lattiavaluun uppoasennettava lattiakanavajärjestelmä electraplan.UK on nopea ja helppo asentaa ja sopii monipuolisesti erityyppisiin valettaviin lattiapintoihin. Lattiakanavatarvikkeet ja valurasiat on valmistettu galvanoidusta teräksesti, joka on optimaalinen ratkaisu korroosiota vastaan, kiinnitettäessä kanava alapohjaan. Kanavaprofiilin kansi on avattavissa ennen valua, jolloin suuret kaapelimassat voidaan asettaa kanavaan helposti ylhäältä päin eikä niitä tarvitse vetää kanavan sisään. Tasoitevalu valetaan valurasioiden ylätasoon asti siten että uppoasennettavat kanavat peittyvät kokonaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


