HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1IT/16A/250V UKR VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Laitteen leveys - 55 mm

  • Laitteen korkeus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334386643

Sähkönumero

2507709

Toimittajan tuotenumero

962512502

Tukkuerä

10

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

9010

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pistorasia maadoituskoskettimella ITALIA puhtaanvalkoinen matta Pistorasia maadoituskoskettimella ITALIA - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Ei sovellu kiinnitykseen kiristysrenkaalla! Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − 2-napainen + maadoitus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan