HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLL 1250x600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
550 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Leveys - 550 mm
Korkeus - 1200 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
115 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610672051
Sähkönumero
3427162
Toimittajan tuotenumero
FL558A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
550 mm
Korkeus:
1200 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 1250x600mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 1250 x 600 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


