HAGER - Väliovisetti Orion+ - FL546A KOT 400x400 Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
350 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Leveys - 350 mm
Korkeus - 350 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610671931
Sähkönumero
3427062
Toimittajan tuotenumero
FL546A
Tukkuerä
5
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Leveys:
350 mm
Korkeus:
350 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 400x400mm, teräs Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 400 x 400 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


